Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverbinder,f. Auffangwanne,HxLxB 35x115x115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220817
220817
Artikel-Nr.:
     711-220817
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10723
EAN/GTIN:
     4052886343050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwannen Verbindungselemente
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Allzweck-Laborschale
Kreuzverbinder für Auffangwanne
  • Höhe x Länge x Breite 35 x 115 x 115 mm

Suchbegriffe:
Auffangbecken, Auffangschale aus PE, Auffangwanne, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Lagerwanne, Schüttwanne, Umweltschutz, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette, Polyethylen-Auffangwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Zubehör für:
Auffangwanne
Höhe:
35 mm
Länge:
115 mm
Breite:
115 mm
Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Labor-Allzweckschale, Labor-Allzweckwanne, allzweck laborschale, Auffangbecken, Auffangschale aus PE, Auffangwanne, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Lagerwanne, Schüttwanne, Umweltschutz, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette, Polyethylen-Auffangwanne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,31*
€ 15,58*
€ 4,95*
ab € 10,58*
€ 15,58*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 20,66*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,79*
€ 35,58*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 32,70*
€ 42,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.