Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk® Aufsitz-Kehrmaschine SR 1000 S B, Elektromotor 198027-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198027-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     908 4201 010
EAN/GTIN:
     5711140024003
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
aufsitzkehrmaschine nilfisk
aufsitz kehrmaschine
Nilfisk® Aufsitz-Kehrmaschine SR 1000 S B, Elektromotor Mit der Aufsitz-Kehrmaschine Nilfisk® SR 1000 S bieten wir Ihnen eine kompakte, besonders wendige und leistungsstarke Lösung zur professionellen Reinigung von großen Flächen im Innen- und Außenbereich an. Die SR 1000 S ist besonders robust gebaut, um schadenbedingte Ausfälle zu vermeiden. Ein einfacher und werkzeugloser Zugang wird zu allen wartungsrelevanten Maschinenkomponenten ermöglicht. Stabile Stahlrahmenkonstruktion mit Polyethylen-Verkleidung Theoretische Flächenleistung bis zu 5.500 m²/Std. 3 m² großer Panelfilter für optimale Staubkontrolle 50 Liter Kehrgutbehälter und Grobschmutzklappe Steigfähigkeit bis zu 16 % Kehrmaschinen Typ = Aufsitz-Kehrmaschinen Kehrprinzip = Überwurfprinzip Antrieb = Batterie Schmutzbehälter Volumen = 50 l Filterfläche = 30000 cm² Kehrmaschinen Filterreinigung = elektrisch Kehrleistung mit 2 Seitenbesen theoretisch = 5500 m²/h Kehrleistung mit 2 Seitenbesen praktisch = 3850 m²/h Kehrbreite mit 2 Seitenbesen = 1000 mm Seitenbesen Anzahl = 2 Batteriespannung = 24 V/per unit Steigfähigkeit = 16 % Höhe = 1155 mm Breite = 795 mm Länge = 1255 mm Eigengewicht = 224 kg
Weitere Informationen:
Antrieb:
Batterie
Batteriespannung:
24 V/per unit
Eigengewicht:
224 kg
Seitenbesen Anzahl:
2
Breite:
795 mm
Filterfläche:
30000 cm²
Kehrmaschinen Filterreinigung:
elektrisch
Geschwindigkeit:
5.5 km/h
Höhe:
1155 mm
Kehrmaschinen Typ:
Aufsitz-Kehrmaschinen
Kehrprinzip:
Überwurfprinzip
Länge:
1255 mm
Schmutzbehälter Volumen:
50 l
Steigfähigkeit:
16 %
Kehrleistung mit 2 Seitenbesen praktisch:
3850 m²/h
Kehrleistung mit 2 Seitenbesen theoretisch:
5500 m²/h
Kehrbreite mit 2 Seitenbesen:
1000 mm
HEIGHT GRO:
1380.00 mm
WIDTH GRO:
1580.00 mm
DEPTH GRO:
1160.00 mm
WEIGHT GRO:
227.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser\/dpd
Weitere Suchbegriffe: Aufsitzkehrmaschinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.486,14*
€ 6.862,95*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.669,36*
€ 8.049,65*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.731,57*
€ 8.112,29*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.049,65*
€ 9.579,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.979,55*
€ 9.495,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.750,83*
€ 9.223,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.669,36*
€ 9.126,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.