Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk® Aufsitz-Kehrmaschine SR 1000 S P, Benzinmotor 198028-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198028-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     908 4205 010
EAN/GTIN:
     5711140023990
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Nilfisk® Aufsitz-Kehrmaschine SR 1000 S P, Benzinmotor Mit der Aufsitz-Kehrmaschine Nilfisk® SR 1000 S bieten wir Ihnen eine kompakte, besonders wendige und leistungsstarke Lösung zur professionellen Reinigung von großen Flächen im Innen- und Außenbereich an. Die SR 1000 S ist besonders robust gebaut, um schadenbedingte Ausfälle zu vermeiden. Ein einfacher und werkzeugloser Zugang wird zu allen wartungsrelevanten Maschinenkomponenten ermöglicht. Stabile Stahlrahmenkonstruktion mit Polyethylen-Verkleidung Theoretische Flächenleistung bis zu 5.500 m²/Std. 3 m² großer Panelfilter für optimale Staubkontrolle 50 Liter Kehrgutbehälter und Grobschmutzklappe Steigfähigkeit bis zu 16 % Kehrmaschinen Typ = Aufsitz-Kehrmaschinen Kehrprinzip = Überwurfprinzip Antrieb = Benzinmotor Schmutzbehälter Volumen = 50 l Filterfläche = 30000 cm² Kehrmaschinen Filterreinigung = elektrisch Kehrleistung mit 2 Seitenbesen theoretisch = 5500 m²/h Kehrleistung mit 2 Seitenbesen praktisch = 3850 m²/h Kehrbreite mit 2 Seitenbesen = 1000 mm Seitenbesen Anzahl = 2 Steigfähigkeit = 16 % Höhe = 1155 mm Breite = 795 mm Länge = 1255 mm Eigengewicht = 203 kg
Weitere Informationen:
Antrieb:
Benzinmotor
Eigengewicht:
203 kg
Seitenbesen Anzahl:
2
Breite:
795 mm
Filterfläche:
30000 cm²
Kehrmaschinen Filterreinigung:
elektrisch
Geschwindigkeit:
5.5 km/h
Höhe:
1155 mm
Kehrmaschinen Typ:
Aufsitz-Kehrmaschinen
Kehrprinzip:
Überwurfprinzip
Länge:
1255 mm
Schmutzbehälter Volumen:
50 l
Steigfähigkeit:
16 %
Kehrleistung mit 2 Seitenbesen praktisch:
3850 m²/h
Kehrleistung mit 2 Seitenbesen theoretisch:
5500 m²/h
Kehrbreite mit 2 Seitenbesen:
1000 mm
HEIGHT GRO:
1365.00 mm
WIDTH GRO:
1560.00 mm
DEPTH GRO:
1160.00 mm
WEIGHT GRO:
227.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser\/dpd
Weitere Suchbegriffe: Kehrsaugmaschine, kehrsaugmaschine nilfisk, kehrsaugmaschine, Aufsitzkehrmaschinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.482,54*
€ 6.658,74*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.674,37*
€ 7.845,69*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.739,88*
€ 7.908,42*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.845,69*
€ 9.336,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.800,53*
€ 9.282,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.710,21*
€ 9.175,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.680,11*
€ 9.139,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.674,37*
€ 9.132,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.