| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-199172-YY Herst.-Nr.: GWH 140-II EAN/GTIN: 4052462063006 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bauer® Wandhalterung für 2 Gasflaschen à Ø 140 mm Die Wandhalterung für Gasflaschen findet sogar an der kürzesten Wand ihren sicheren Platz: Feuerverzinktes Stahlblech und eine Sicherungskette machen den Gasflaschen-Wandhalter zum widerstandsfähigen Aufbewahrungsort für CO2 und Co. Mit Sicherungskette Für Wandbefestigung vorbereitet Aus feuerverzinktem Stahlblech für Langlebigkeit gefertigt Wahlweise für 1, 2, oder 3 Flaschen mit Ø 140, 230 oder 320 mm Material = Stahl Oberfläche = lackiert Eigengewicht = 2 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Eigengewicht: | 2 kg | Material: | Stahl | Oberfläche: | lackiert | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 420.00 mm | DEPTH GRO: | 420.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Wandhalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 45,59* | € 59,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | 25 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 45,82* | € 59,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 45,60* | € 60,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 56,67* | € 71,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 56,53* | € 71,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|