Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Wandhalter,f. 2xØ 140mm Flasche,HxBxT 50x420x90mm,Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222500
222500
Artikel-Nr.:
     711-222500
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GWH 140-II
EAN/GTIN:
     4052462063006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Wandhalterung
stahlflaschen wandhalterung
Gasflaschen-Wandhalter
  • für 2 Gasflasche(n) mit Durchmesser 140 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 50 x 420 x 90 mm
  • aus Stahl feuerverzinkt
  • mit mit Kettensicherung

Suchbegriffe:
Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschen-Halter, Gasflaschen-Wandhalter, Gasflaschen-Wandhalterung, Halter für Gasflasche, Wandhalter für Gasflasche

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gasflaschen-Wandhalter
Kapazität:
2 Gasflaschen
Kapazität Gasflaschen Ø 140 mm max.:
2 Stück
Halter Ausstattung:
Kettensicherung
Höhe:
50 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
90 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschen-Halter, Gasflaschen-Wandhalter, Gasflaschen-Wandhalterung, Halter für Gasflasche, Wandhalter für Gasflasche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 45,59*
€ 59,87*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 45,82*
€ 59,89*
Lager 711
14
1
Frei Haus
ab € 45,60*
€ 60,08*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,67*
€ 71,28*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 56,53*
€ 71,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.