Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatz Defibrillator für Feuerlöscher-Aufbewahrungsschrank, 199257-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-199257-YY
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9127-01111
EAN/GTIN:
     4052301043688
Suchbegriffe:
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Defibrillator Wandschrank
Defibrillatorhalterung
Aufsatz Defibrillator für Feuerlöscher-Aufbewahrungsschrank, weiß Der Aufsatz Defibrillator für Feuerlöscher-Aufbewahrungsschrank erweitert Ihr Platzangebot für lebensrettendes Notfallgerät. Kombinieren Sie Feuerlöscher-Schrank und Defibrillator Aufsatz zu einer kompakten Ersten Hilfe-Einheit: für handlungsschnelles Eingreifen in Notfallsituationen. Variabler Aufsatz für Design-Feuerlöscher-Schrank Bietet Platz für 1 Defibrillator Aus hochwertigem Kunststoff Gute Verarbeitung und Qualität Leicht zu öffnen Material = Kunststoff Höhe = 196 mm Breite = 434 mm Tiefe = 225 mm Eigengewicht = 4,2 kg
Weitere Informationen:
Breite:
434 mm
Eigengewicht:
4.2 kg
Höhe:
196 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
225 mm
HEIGHT GRO:
209.00 mm
WIDTH GRO:
434.00 mm
DEPTH GRO:
228.00 mm
WEIGHT GRO:
4.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,74*
€ 82,90*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 79,74*
€ 96,11*
€ 4,95*
ab € 88,70*
€ 106,02*
Frei Haus
ab € 107,91*
€ 128,22*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 116,46*
€ 138,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01107
ab € 146,39*
Zubehör
Eichner Organisation
9127-01113
ab € 99,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.