| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-199270-YY Herst.-Nr.: 9219-01038 EAN/GTIN: 4052301063549 |
| |
|
| | |
| Signalringe für die Wareneingangs- und Qualitätskontrolle, "Freigabe", grün Nutzen Sie die Signalringe für die Wareneingangs- und Qualitätskontrolle zum Kennzeichnen von Lagervorgängen. Das erweiterte Ampelsystem und verschiedene Beschriftungen sorgen für Transparenz auf den ersten Blick. Wählbar in unterschiedlichen Farben und Beschriftungen. Für den Einsatz in Werkstatt, Lager und Logistik Schnelle und platzsparende Anbringung, z. B. an Gitterboxen Aus stabilem Polyvinylchlorid (PVC) mit Öffnung Weitere Informationen: | | Material: | Polyvinylchlorid (PVC) | VE: | 10 Stk/VE | HEIGHT GRO: | 9.00 mm | WIDTH GRO: | 120.00 mm | DEPTH GRO: | 105.00 mm | WEIGHT GRO: | .070000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,79* | € 17,37* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 14,16* | € 20,08* | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 21,93* | € 30,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,193* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|