Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Schutz-Heizmanschetten für 200-Liter-Stahl-/Kunststofffäs 199345-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-199345-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     178874
EAN/GTIN:
     4055661788749
Suchbegriffe:
Fassheizer
fassheizer denios
fassheizer
Ex-Schutz-Heizmanschetten für 200-Liter-Stahl-/Kunststofffässer Die Ex-Schutz-Heizmanschetten für Stahl-/ Kunststofffässer ermöglicht es Ihnen, Flüssigkeiten für betriebliche Prozesse direkt im Fass aufzuwärmen. Für Einsätze in explosionsgeschützten Bereichen eignet sich die Ex-Schutz-Version ebenfalls. Sicheres Aufheizen von Fässern in explosionsgeschützten Bereichen Aus speziellem Elastomer und silikonbeschichtetem Glasgewebematerial Patentierte Heiztechnologie und zertifizierte automatische Temperatursteuerung Passend für 60-l und 200-l-Fässer Fiberglas-Isolierung mit sehr hoher Dichte Geeignet für Fass-/Gebindegröße = 200-Liter-Kunststoff/Metallfass Für Behälterumfang = 1,950 mm Leistung = 720 W Spannung = 230 V Frequenz = 50 Hz Schutzklasse/-art = IP 44 Höhe = 850 mm Breite = 1.950 mm Tiefe = 100 mm Kabellänge = 5 m Farbe = orange Eigengewicht = 12 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1950 mm
Eigengewicht:
12
Farbe:
orange
Höhe:
850
Schutzklasse/-art:
IP 44
Leistung:
720 W
Spannung:
230 V
Tiefe:
100 mm
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
200-Liter-Kunststoff\/Metallfass
Für Behälterumfang:
1950 mm
Frequenz:
50 Hz
Kabellänge:
5 m
HEIGHT GRO:
850.00 mm
WIDTH GRO:
560.00 mm
DEPTH GRO:
1950.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85167970
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Heizmanschetten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.905,38*
€ 4.219,78*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.978,67*
€ 4.220,29*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.104,69*
€ 4.331,63*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.220,29*
€ 5.022,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.174,25*
€ 4.967,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.050,61*
€ 4.820,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.995,78*
€ 4.754,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.978,67*
€ 4.734,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
178875
ab € 4.292,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.