Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter Secu Ex mit Fassgreifer, schmal, Hubhöhe max. 1.4 199352-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-199352-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     236562
EAN/GTIN:
     4055661015739
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber denios
Fasslifter Secu Ex mit Fassgreifer, schmal, Hubhöhe max. 1.405 mm Der Fasslifter Secu Ex mit Fassgreifer dient als Hilfsmittel für den Umgang mit 200-Liter-Stahlfäsern und wurde speziell für EX-Bereiche entwickelt. Der Schwerpunkt in der Entwicklung des Secu EX liegt in der einfachen Bedienbarkeit und im maximalen Anwenderschutz in sensibler Arbeitsumgebung (Ex-Zonen) und der entsprechenden ATEX-Konformität. Geeignet fu¨r den Ex-Bereich Sicheres Heben und Transportieren von 200-Liter-Stahl-Sicken- und Stahl-Spannringfässern Kraftsparendes Anheben und punktgenaues Ablassen des Fasses In 3 Versionen wählbar: schmal, breit und gespreiztes Fahrwerk Wartungsfreundliches Design Tragkraft = 300 kg Hubbereich = 120 - 1405 mm
Weitere Informationen:
Hubbereich:
120 - 1405 mm
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
2150.00 mm
WIDTH GRO:
1220.00 mm
DEPTH GRO:
1240.00 mm
WEIGHT GRO:
158.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schierenberg
Weitere Suchbegriffe: fass lifter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.302,74*
€ 4.538,66*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 4.867,39*
€ 5.135,40*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.538,66*
€ 5.401,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.489,03*
€ 5.341,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.358,25*
€ 5.186,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.302,74*
€ 5.120,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.