Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Fassgreifer
>
Artikel
Bauer® Fassgreifer, 4-Punkt-Spannsystem, für 120-Liter-Fässe 199421-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-199421-YY
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
4P-D 120, VERZINKT
EAN/GTIN:
4052462038318
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Bauer® Fassgreifer, 4-Punkt-Spannsystem, für 120-Liter-Fässer, verzinkt Mit dem verzinkten oder lackierten Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem fixieren Sie Fässer zum sicheren Verfahren. Die Transportvorrichtung spannt das Fass über ein 4-Punkt-System in den Greifarmen ein. Aus Stahl, verzinkt oder lackiert 4-Punkt-Spannsystem Führungsstange zum Entriegeln Einlochaufhängung Tragkraft 350 kg Aufhängung = Einlochaufhängung Tragkraft = 350 kg Fasszange geeignet für = 120-Liter-Kunststoff-Deckelfässer
Weitere Informationen:
Fasszange geeignet für:
120-Liter-Kunststoff-Deckelfässer
Aufhängung:
Einlochaufhängung
Tragkraft:
350 kg
HEIGHT GRO:
385.00 mm
WIDTH GRO:
495.00 mm
DEPTH GRO:
685.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
diverse
... >
Fasstransport
>
Fassgreifer
>
Bauer® Fassgreifer, 4-Punkt-Spannsystem
Weitere Suchbegriffe:
Fasszange (Lager)
,
Fasszangen
,
Fasszangengreifer
,
Stapleranbau Fassgreifer
,
fasszange 350kg
,
stapleranbau fassgreifer
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,83*
€ 462,66*
Lager 2431
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,68*
€ 465,85*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,77*
€ 469,58*
Lager 2102
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,09*
€ 492,33*
Lager 4445
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,66*
€ 567,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,01*
€ 674,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,49*
€ 661,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,78*
€ 634,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,16*
€ 623,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,66*
€ 606,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem, für 120-l-Kunststoff-Deckelfässer, orange.
Eurokraft
474881
ab € 409,33*
Ähnlich
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem, für 200-l-Stahl-Spund- und Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer, orange.
Eurokraft
474877
ab € 411,55*
Ähnlich
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem, für 200-l-Stahl-Spund- und Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer, verzinkt.
Eurokraft
474879
ab € 391,77*
Ähnlich
Fassgreifer, 4-Punkt-Spannsystem, LxBxH 830 x 590 x 375 mm, feuerverzinkt | TP2686
Bauer Südlohn
4P-D220, verzinkt
ab € 604,00*
Ähnlich
Fassgreifer, 4-Punkt-Spannsystem, LxBxH 830 x 590 x 375 mm, RAL 2000 | TP2684
Bauer Südlohn
4P-D220, lackiert orange RAL 2
ab € 591,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen