Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Mini-Spänebehälter, extrem niedrige Bauhöhe, verzinkt 199695-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-199695-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SMGU 230, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462063440
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Bauer® Mini-Spänebehälter, extrem niedrige Bauhöhe, verzinkt, Volumen 0,23 m³ Im Mini-Spänebehälter mit extrem niedriger Bauhöhe lassen sich u. a. Späne von Flüssigkeiten trennen. Dazu verfügt der öl- und wasserdichte Behälter über ein Siebblech und einen 1“er Ablasshahn. Ein Seilzug am Staplersitz erleichtert das Entleeren der günstig austarierten Wanne. Lackierter oder verzinkter Spänebehälter Extrem niedrige Schüttkantenhöhe von 350 mm Öl- und wasserdichte Wanne mit umlaufendem Randprofil, Stabiler Grundrahmen mit Gabelzinken-Einfahrtaschen Vom Staplersitz auslösbares Seilzug-System zum einfachen Kippen Sicherung gegen versehentliches Abrutschen und Auskippen Entleerungsfunktion = Kippfunktion Zugseil Behälter Volumen = 0,23 m³ Tragkraft = 750 kg Länge = 1385 mm Breite = 680 mm Höhe = 450 mm Schüttkantenhöhe = 350 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Außenabstand = 410 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 10 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 60 mm Eigengewicht = 91 kg
Weitere Informationen:
Einfahrtaschen Außenabstand:
410 mm
Behälter Volumen:
0.23 m³
Breite:
680 mm
Eigengewicht:
91 kg
Höhe:
450 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
10 mm
Länge:
1385 mm
Schüttkantenhöhe:
350 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Tragkraft:
750 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
60 mm
Entleerungsfunktion:
Kippfunktion\;Zugseil\;
HEIGHT GRO:
450.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1385.00 mm
WEIGHT GRO:
91.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter, Späne-Kippbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,33*
€ 794,21*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,83*
€ 794,23*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 761,79*
€ 843,41*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 797,71*
€ 883,38*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 749,68*
€ 886,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,23*
€ 945,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,54*
€ 930,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,62*
€ 901,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,89*
€ 878,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,83*
€ 843,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
490969
ab € 161,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.