Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz für Bauer® Mini-Kippbehälter und Mini-Spänebehält 199706-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-199706-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4509-01-0400
EAN/GTIN:
     4055091208046
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Rollensatz Muldenkipper
bock- und lenkrollensatz
Rollensatz für Bauer® Mini-Kippbehälter und Mini-Spänebehälter Mit dem Rollensatz für Mini-Kippbehälter und Mini-Spänebehälter verfahren Sie Schüttgut einfach manuell an den gewünschten Ort. 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid sorgen für leichte Manövrierfähigkeit. Über eine Feststellbremse können Sie eine Lenkrolle arretieren und den Behälter sicher entladen. 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid 1 Lenkrolle mit Feststellbremse Tragkraft: 350 kg pro Rolle Tragkraft = 350 kg Höhe = 125 mm Eigengewicht = 9 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
9 kg
Höhe:
125 mm
Tragkraft:
350 kg
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
450.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Kippbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,98*
€ 156,31*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 129,40*
€ 160,24*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,12*
€ 160,84*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,68*
€ 166,13*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 146,95*
€ 179,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,34*
€ 211,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,19*
€ 202,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.