Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrohrzange Boss 200249-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-200249-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000776540
EAN/GTIN:
     4017981120005
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Kettenrohrzange (Funkenfrei)
kettenrohrzange gedore
Kettenrohrzange Boss gute Einsatzmöglichkeit an schwer zugänglichen Stellen ratschenähnliche Arbeitsweise Stiel aus Chrom-Vanadium-Sonderstahl gesenkgeschmiedet ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet blau einbrennlackiert Gewicht: 840g Typ: 120000 Material: Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
40.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
.740000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82032000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: kettenrohrzange, Rohrzangen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 5,99*
ab € 58,00*
€ 71,29*
2 Tage
20
€ 5,45*
ab € 58,43*
€ 71,37*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 58,51*
€ 71,70*
€ 4,90*
ab € 57,84*
€ 72,50*
Lager 4445
50
€ 7,90*
ab € 80,09*
€ 97,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4535440
ab € 159,30*
Ähnlich
Gedore
4502510
ab € 267,76*
Ähnlich
Gedore
4548340
ab € 334,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.