Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrohrzange 122003 1/4-3 blau einbrennlackiert Vergütung 200251-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-200251-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000776543
EAN/GTIN:
     4017981122030
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Kettenrohrzange (Funkenfrei)
kettenrohrzange gedore
Kettenrohrzange 122003 1/4-3 blau einbrennlackiert Vergütungsstahl Gedore amerikanisches Modell mit gehärteten, doppelseitig gezahnten, auswechselbaren Backen Vergütungsstahl blau einbrennlackiert hohe Leistung durch maximale Hebelwirkung Gewicht: 4000g Typ: 122003 Farbe: blau einbrennlackiert Material: Vergütungsstahl Modell: amerikanisches Modell
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
80.00 mm
DEPTH GRO:
695.00 mm
WEIGHT GRO:
4.020000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82032000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: kettenrohrzange, Rohrzangen
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 163,46*
€ 189,85*
€ 4,90*
ab € 161,71*
€ 190,03*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 163,12*
€ 190,53*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 164,67*
€ 191,40*
Lager 4445
50
Frei Haus
ab € 216,25*
€ 248,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,75*
€ 296,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,66*
€ 292,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,94*
€ 273,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,72*
€ 268,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,25*
€ 257,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4502350
ab € 57,94*
Ähnlich
Gedore
4502510
ab € 266,85*
Ähnlich
Gedore
4548340
ab € 334,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.