Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrohrzange 122008 1.1/2-8 blau einbrennlackiert Vergütu 200254-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-200254-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000776546
EAN/GTIN:
     4017981122085
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Kettenrohrzange (Funkenfrei)
kettenrohrzange gedore
Kettenrohrzange 122008 1.1/2-8 blau einbrennlackiert Vergütungsstahl Gedore amerikanisches Modell mit gehärteten, doppelseitig gezahnten, auswechselbaren Backen Vergütungsstahl blau einbrennlackiert hohe Leistung durch maximale Hebelwirkung Gewicht: 13000g Typ: 122008 Farbe: blau einbrennlackiert Material: Vergütungsstahl Modell: amerikanisches Modell
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
95.00 mm
DEPTH GRO:
1280.00 mm
WEIGHT GRO:
12.950000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82032000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: kettenrohrzange (funkenfrei), Rohrzangen
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 336,21*
€ 379,32*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 340,93*
€ 382,54*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 339,67*
€ 384,13*
€ 4,90*
ab € 344,41*
€ 388,31*
Lager 4445
80
Frei Haus
ab € 404,51*
€ 445,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,86*
€ 530,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,18*
€ 521,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,95*
€ 500,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,79*
€ 493,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,51*
€ 481,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4502350
ab € 57,73*
Ähnlich
Gedore
4535440
ab € 158,32*
Ähnlich
Gedore
4502510
ab € 267,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.