Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-200610-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000795120 EAN/GTIN: 4003773074793 |
| |
|
| | |
| Zangensatz Cobra®-Paket Inh.3tlg.grau atramentiert Kunststofftiefziehteil KNIPEX Chrom-Vanadium-Stahl selbstklemmend an Rohren und Muttern durchgestecktes Gelenk Schnellverstellung per Knopfdruck bestehend aus: Wasserpumpenzange 1 x Art.-Nr. 4000 810 673, L. 180 mm 1 x Art.-Nr. 4000 810 674, L. 250 mm 1 x Art.-Nr. 4000 810 675, L. 300 mm Breite: 170mm Gewicht: 1220g Griff: Kunststoffüberzug Zange: grau atramentiert Verpackung: Kunststofftiefziehteil Tiefe: 40mm Höhe: 370mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 40.00 mm | WIDTH GRO: | 170.00 mm | DEPTH GRO: | 370.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.220000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82032000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, wapu zange knipex, modul werkzeuge, Zangensätze |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 55,24* | € 64,44* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 55,18* | € 64,45* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 53,85* | € 64,64* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 56,28* | € 65,58* | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 83,48* | € 96,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|