Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange DIN 5234 L.680mm 3Zoll S-Maul rot pulverbesch.CV. 201032-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201032-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810788
EAN/GTIN:
     4003773014164
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Rohrzange DIN 5234 L.680mm 3Zoll S-Maul rot pulverbesch.CV. KNIPEX S-Maul Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet Backen blank geschliffen rot pulverlackiert Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Farbe: rot Material: Chrom-Vanadin-Elektrostahl Norm: DIN 5234 Modell: S-Maul Innen-Ø: 3?
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
685.00 mm
WEIGHT GRO:
4.320000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82032000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 110,84*
€ 128,53*
€ 4,90*
ab € 113,88*
€ 132,49*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 115,23*
€ 133,64*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 117,48*
€ 135,80*
Lager 4445
80
Frei Haus
ab € 163,05*
€ 187,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,03*
€ 222,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
83 99 030
ab € 5,99*
Sonstiges
Knipex
83 99 040
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.