Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latthammer Nr.600 S Kopf-G.600g geraut STA schwarz lack.PICA 201173-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201173-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000811321
EAN/GTIN:
     4016671009347
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer
Latthammer Nr.600 S Kopf-G.600g geraut STA schwarz lack.PICARD DIN 7239 Kopf schwarz lackiert Stahlrohrstiel mit Kopfsicherung Kunststoffgriff Griff: Kunststoff Kopf: schwarz lackiert Norm: DIN 7239 Stiftsicherung: mit Stiel: Stahlrohr
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
175.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
.780000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82052000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
271
10
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 14,59*
1 Tag
271
1
€ 6,90*
ab € 12,00*
€ 15,11*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,09*
€ 15,12*
1 Tag
271
1
€ 7,90*
ab € 12,24*
€ 15,35*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 21,58*
€ 26,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0029810
ab € 25,34*
Ähnlich
Picard
0062010
ab € 15,09*
Ähnlich
Picard
0029800
ab € 25,83*
Ähnlich
Picard
0060000
ab € 12,53*
Ähnlich
Picard
0069800
ab € 27,39*
Ähnlich
Picard
0082000
ab € 24,49*
Ähnlich
Picard
0029850
ab € 47,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.