Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-201304-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000811745 EAN/GTIN: 4030618301981 |
| |
|
| | |
| Schonhammerkopf SECURAL Kopf-D.30x40mm PU gelb mittelh.HALDER lose rechteckig, geräuscharm, dämpfend, widerstandsfähig, mittelhart Gewicht: 35g Farbe: gelb Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 27.00 mm | WIDTH GRO: | 33.00 mm | DEPTH GRO: | 42.00 mm | WEIGHT GRO: | .040000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,11* | € 2,77* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,13* | € 2,78* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,12* | € 2,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,13* | € 2,80* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,75* | € 4,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|