Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz D 19 1/2 Zoll 12-kant SW 23mm L.41,5mm 201487-YY


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201487-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821302
EAN/GTIN:
     4010886613474
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüsseleinsatz D 19 1/2 Zoll 12-kant SW 23mm L.41,5mm GEDORE 12,5 mm  (1/2")-Vierkantantrieb Vanadiumstahl verchromt gerändelt DIN 3124 / ISO 2725-1 Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
45.00 mm
WIDTH GRO:
42.00 mm
DEPTH GRO:
51.00 mm
WEIGHT GRO:
.251000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82042000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,84*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 9,28* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 34,90*
€ 41,53
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 34,49*
€ 41,04
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 33,61*
€ 40,00
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 32,99*
€ 39,26
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 27,84*
€ 33,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.