Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knarrenringmaulschlüssel 7 UR 15 15mm umschalt. L.200 mm Arb 201637-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201637-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821927
EAN/GTIN:
     4010886889411
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Knarrenringmaulschlüssel 7 UR 15 15mm umschalt. L.200 mm Arbeitswinkel 7Grad umschaltbar CV-Stahl matt verchromt Maulstellung 15°, Ringseite um 13° abgewinkelt Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 24 mm Länge: 200mm Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
36.00 mm
DEPTH GRO:
205.00 mm
WEIGHT GRO:
.120000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82041100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.