Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 2 8x9mm 182mm tief gekr.GEDORE 201776-YY


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201776-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823852
EAN/GTIN:
     4010886601556
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel 2 8x9mm 182mm tief gekr.GEDORE CV-Stahl verchromt tief gekröpft und 5° abgewinkelt mit dünnwandigen Ringen DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
24.00 mm
WIDTH GRO:
14.00 mm
DEPTH GRO:
189.00 mm
WEIGHT GRO:
.040000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82041100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,56*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,712* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 60,37*
€ 71,84
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 59,92*
€ 71,30
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 57,50*
€ 68,43
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 54,73*
€ 65,13
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 48,56*
€ 57,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.