Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 2 10x11mm 195mm tief gekr.GEDORE 201778-YY


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201778-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823855
EAN/GTIN:
     4010886601594
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel 2 10x11mm 195mm tief gekr.GEDORE CV-Stahl verchromt tief gekröpft und 5° abgewinkelt mit dünnwandigen Ringen DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
24.00 mm
WIDTH GRO:
19.00 mm
DEPTH GRO:
205.00 mm
WEIGHT GRO:
.053000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82041100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,70*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,14* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 63,00*
€ 74,97
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 62,20*
€ 74,02
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 59,97*
€ 71,36
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 56,45*
€ 67,18
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 50,70*
€ 60,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.