Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 2 13x15mm 225mm tief gekr.GEDORE 201783-YY


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201783-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823863
EAN/GTIN:
     4010886601686
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel 2 13x15mm 225mm tief gekr.GEDORE CV-Stahl verchromt tief gekröpft und 5° abgewinkelt mit dünnwandigen Ringen DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
29.00 mm
WIDTH GRO:
24.00 mm
DEPTH GRO:
235.00 mm
WEIGHT GRO:
.122000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82041100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,83*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 13,61* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 51,82*
€ 61,67
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 51,44*
€ 61,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,68*
€ 59,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,37*
€ 57,56
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 40,83*
€ 48,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.