Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 2 13x17mm 245mm tief gekr.GEDORE 201785-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201785-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823866
EAN/GTIN:
     4010886601709
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel 2 13x17mm 245mm tief gekr.GEDORE CV-Stahl verchromt tief gekröpft und 5° abgewinkelt mit dünnwandigen Ringen DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
29.00 mm
WIDTH GRO:
27.00 mm
DEPTH GRO:
256.00 mm
WEIGHT GRO:
.161000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82041100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,25*
€ 70,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,72*
€ 68,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,76*
€ 65,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,04*
€ 63,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,75*
€ 61,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,02*
€ 52,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.