Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 2 16x18mm 265mm tief gekr.GEDORE 201788-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201788-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823869
EAN/GTIN:
     4010886602560
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel 2 16x18mm 265mm tief gekr.GEDORE CV-Stahl verchromt tief gekröpft und 5° abgewinkelt mit dünnwandigen Ringen DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
34.00 mm
WIDTH GRO:
27.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
.239000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82041100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 16,69334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,38*
€ 78,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,95*
€ 77,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,86*
€ 73,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,77*
€ 71,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,20*
€ 69,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,08*
€ 59,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.