Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 2 17x19mm 265mm tief gekr.GEDORE 201789-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201789-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823870
EAN/GTIN:
     4010886601747
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel 2 17x19mm 265mm tief gekr.GEDORE CV-Stahl verchromt tief gekröpft und 5° abgewinkelt mit dünnwandigen Ringen DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
27.00 mm
WIDTH GRO:
34.00 mm
DEPTH GRO:
277.00 mm
WEIGHT GRO:
.207000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82041100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 17,28667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,18*
€ 81,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,84*
€ 79,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,79*
€ 75,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,70*
€ 73,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,86*
€ 61,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.