Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 2 27x32mm 370mm tief gekr.GEDORE 201803-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201803-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823886
EAN/GTIN:
     4010886601914
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
Doppelringschlüssel 2 27x32mm 370mm tief gekr.GEDORE CV-Stahl verchromt tief gekröpft und 5° abgewinkelt mit dünnwandigen Ringen DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
45.00 mm
WIDTH GRO:
60.00 mm
DEPTH GRO:
390.00 mm
WEIGHT GRO:
.680000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82041100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 22,06*
€ 26,92*
7 Tage
75
1
€ 4,95*
ab € 22,21*
€ 26,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,12*
€ 28,03*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 22,33*
€ 28,36*
Lager 4445
40
1
€ 7,90*
ab € 33,75*
€ 40,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823335
ab € 3,83*
Ähnlich
Gedore
2 24X30
ab € 19,58*
Ähnlich
Gedore
2 25X28
ab € 14,75*
Ähnlich
Gedore
2 27X30
ab € 21,86*
Ähnlich
Gedore
2 30X32
ab € 22,53*
Ähnlich
Gedore
2 30X34
ab € 26,57*
Ähnlich
Gedore
2 30X36
ab € 28,35*
Ähnlich
Gedore
2 32X36
ab € 11,64*
Ähnlich
Gedore
2 34X36
ab € 35,32*
Ähnlich
Gedore
2 36X41
ab € 39,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.