Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 800/1 TZ f.Schlitzschrauben 8mm L.25mm 1/4 Zoll C6,3 1,6 202830-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-202830-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829355
EAN/GTIN:
     4013288011190
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
Bit 800/1 TZ f.Schlitzschrauben 8mm L.25mm 1/4 Zoll C6,3 1,6mm zähhart,TZ WERA zähhart für den universellen Einsatz Torsionsform für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3 Anwendung: für Schlitzschrauben
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
7.00 mm
WIDTH GRO:
9.00 mm
DEPTH GRO:
23.00 mm
WEIGHT GRO:
.007000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
50
10
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,39*
1
€ 8,95*
ab € 1,00*
€ 1,54*
8 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,55*
5 Tage
40
1
€ 9,95*
ab € 1,05*
€ 1,57*
Lager 4445
800
100
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 309,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056203001
ab € 0,66*
Ähnlich
Wera
05056210001
ab € 0,58*
Ähnlich
Wera
05056220001
ab € 0,59*
Ähnlich
Wera
05056225001
ab € 0,66*
Ähnlich
Wera
05056233001
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.