Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 851/4 Z 1/4 Zoll PH 2 L.89mm zähh.WERA 202850-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-202850-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829379
EAN/GTIN:
     4013288013811
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit 851/4 Z 1/4 Zoll PH 2 L.89mm zähh.WERA zähhart für den universellen Einsatz für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO-E 6,3
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
4.00 mm
WIDTH GRO:
7.00 mm
DEPTH GRO:
86.00 mm
WEIGHT GRO:
.018000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... > Werkzeug > Bits > Bit
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
427
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 2,80*
8 Tage
427
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,81*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,33*
€ 3,10*
3 Tage
431
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,40*
€ 3,21*
Lager 4445
80
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,95*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05059755001
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.