Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 855/1 TZ 1/4 Zoll PZD 1 L.25mm Torsionszone,zähh.WERA 202852-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-202852-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829381
EAN/GTIN:
     4013288014801
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit 855/1 TZ 1/4 Zoll PZD 1 L.25mm Torsionszone,zähh.WERA zähhart für den universellen Einsatz mit Torsionszone für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173 C 6,3 Antrieb bei Länge 50 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173 E 6,3
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
7.00 mm
WIDTH GRO:
7.00 mm
DEPTH GRO:
25.00 mm
WEIGHT GRO:
.005000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... > Werkzeug > Bits > Bit
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
170
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,62*
8 Tage
170
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,66*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,49*
€ 0,69*
3 Tage
170
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,52*
€ 0,73*
Lager 4445
80
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 1,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,131* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056815001
ab € 0,44*
Ähnlich
RS Pro
1250340
ab € 11,35*
Ähnlich
RS Pro
547212
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.