Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 855/1 TZ 1/4 Zoll PZD 2 L.25mm Torsionszone,zähh.WERA 202853-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-202853-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829382
EAN/GTIN:
     4013288014818
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit 855/1 TZ 1/4 Zoll PZD 2 L.25mm Torsionszone,zähh.WERA zähhart für den universellen Einsatz mit Torsionszone für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173 C 6,3 Antrieb bei Länge 50 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173 E 6,3
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
7.00 mm
WIDTH GRO:
7.00 mm
DEPTH GRO:
25.00 mm
WEIGHT GRO:
.005000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... > Werkzeug > Bits > Bit
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
313
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,61*
8 Tage
313
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,66*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,49*
€ 0,69*
3 Tage
321
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,53*
€ 0,73*
Lager 4445
80
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 1,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,131* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056810001
ab € 0,44*
Ähnlich
RS Pro
1250341
ab € 11,35*
Ähnlich
RS Pro
547228
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.