Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 851/4 Z 1/4 Zoll PH 2 L.127mm zähh.WERA 202861-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-202861-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829390
EAN/GTIN:
     4013288030474
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit 851/4 Z 1/4 Zoll PH 2 L.127mm zähh.WERA zähhart für den universellen Einsatz für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO-E 6,3
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
7.00 mm
WIDTH GRO:
7.00 mm
DEPTH GRO:
125.00 mm
WEIGHT GRO:
.028000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... > Werkzeug > Bits > Bit
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 4,48*
3 Tage
418
1
€ 5,49*
ab € 3,63*
€ 4,99*
2 Tage
471
15
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,05*
4 Tage
348
1
€ 5,99*
ab € 3,68*
€ 5,08*
Lager 4445
80
4
€ 7,90*
ab € 6,23*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 33,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05059765001
ab € 3,62*
Ähnlich
Wera
05059766001
ab € 3,13*
Ähnlich
Wera
05059755001
ab € 1,80*
Ähnlich
Wera
05059760001
ab € 2,10*
Ähnlich
Wera
05059780001
ab € 3,23*
Ähnlich
Wera
05059786001
ab € 3,15*
Ähnlich
Wera
05059770001
ab € 1,80*
Ähnlich
Wera
05059775001
ab € 2,09*
Ähnlich
Wera
05059800001
ab € 3,23*
Ähnlich
Wera
05059790001
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.