Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 851/4 Z 1/4 Zoll PH 1 L.127mm zähh.WERA 202862-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-202862-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829391
EAN/GTIN:
     4013288031044
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit 851/4 Z 1/4 Zoll PH 1 L.127mm zähh.WERA zähhart für den universellen Einsatz für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO-E 6,3
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
4.00 mm
WIDTH GRO:
7.00 mm
DEPTH GRO:
122.00 mm
WEIGHT GRO:
.018000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... > Werkzeug > Bits > Bit
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 4,47*
3 Tage
87
1
€ 5,49*
ab € 3,62*
€ 4,99*
2 Tage
101
15
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,04*
4 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 3,69*
€ 5,07*
Lager 4445
80
4
€ 7,90*
ab € 6,25*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 33,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05059766001
ab € 3,13*
Ähnlich
Wera
05059755001
ab € 1,80*
Ähnlich
Wera
05059760001
ab € 2,10*
Ähnlich
Wera
05059780001
ab € 3,23*
Ähnlich
Wera
05059785001
ab € 3,63*
Ähnlich
Wera
05059786001
ab € 3,15*
Ähnlich
Wera
05059770001
ab € 1,80*
Ähnlich
Wera
05059775001
ab € 2,09*
Ähnlich
Wera
05059800001
ab € 3,23*
Ähnlich
Wera
05059790001
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.