Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 855/4 Z 1/4 Zoll PZD 2 L.127mm zähh.WERA 202871-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-202871-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829400
EAN/GTIN:
     4013288031440
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bit 855/4 Z 1/4 Zoll PZD 2 L.127mm zähh.WERA zähhart für den universellen Einsatz für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO-E 6,3
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
4.00 mm
WIDTH GRO:
7.00 mm
DEPTH GRO:
126.00 mm
WEIGHT GRO:
.027000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... > Werkzeug > Bits > Bit
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,84*
€ 4,68*
8 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 4,70*
3 Tage
50
1
€ 5,49*
ab € 3,66*
€ 5,01*
2 Tage
59
15
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,03*
Lager 4445
80
4
€ 7,90*
ab € 6,25*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 33,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060031001
ab € 3,46*
Ähnlich
Wera
05060030001
ab € 4,12*
Ähnlich
Wera
05060027001
ab € 1,80*
Ähnlich
Wera
05060029001
ab € 2,09*
Ähnlich
Wera
05060037001
ab € 3,22*
Ähnlich
Wera
05060038001
ab € 3,18*
Ähnlich
Wera
05060033001
ab € 1,81*
Ähnlich
Wera
05060035001
ab € 2,11*
Ähnlich
Wera
05060041001
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.