Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 855/1 TH 1/4 Zoll PZD 1 L.25mm Torsionszone,extrahart WE 202899-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-202899-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829471
EAN/GTIN:
     4013288014740
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit 855/1 TH 1/4 Zoll PZD 1 L.25mm Torsionszone,extrahart WERA extrahart mit Torsionszone für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173-C 6,3 Antrieb bei Länge 50 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173-E 6,3
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
6.00 mm
WIDTH GRO:
6.00 mm
DEPTH GRO:
25.00 mm
WEIGHT GRO:
.007000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... > Werkzeug > Bits > Bit
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
268
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,61*
8 Tage
276
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,66*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,49*
€ 0,69*
3 Tage
134
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,52*
€ 0,73*
Lager 4445
80
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,60*
€ 16,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,26* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 162,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056915001
ab € 0,44*
Ähnlich
Wera
05056925001
ab € 0,44*
Ähnlich
RS Pro
1250334
ab € 12,78*
Ähnlich
RS Pro
547212
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.