Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 867/1 BTZ 1/4 Zoll T 20 L.25mm BiTorsion,zähh.WERA 202913-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-202913-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829536
EAN/GTIN:
     4013288034533
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Bit 867/1 BTZ 1/4 Zoll T 20 L.25mm BiTorsion,zähh.WERA zähhart für den universellen Einsatz mit Bi-Torsionszone für eine besondere Abfederung von Belastungsspitzen zur Schonung von Bit und Schraube für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Take it easy Tool Finder System Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
5.00 mm
WIDTH GRO:
5.00 mm
DEPTH GRO:
25.00 mm
WEIGHT GRO:
.001000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... > Werkzeug > Bits > Bit
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
193
10
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 1,85*
14 Tage
193
10
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 1,85*
2 Tage
193
10
€ 7,90*
ab € 1,58*
€ 2,06*
10
€ 4,90*
ab € 1,53*
€ 2,09*
Lager 4445
800
100
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 293,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066120001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wera
05066122001
ab € 1,41*
Ähnlich
Wera
05066126001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05066128001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wera
05066130001
ab € 1,42*
Ähnlich
RS Pro
1250345
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.