Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile DIN 7261 L.250mm Q.17,5mm Hieb 1 Dreikant PFE 203150-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-203150-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000840092
EAN/GTIN:
     4007220006702
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
Werkstattfeile DIN 7261 L.250mm Q.17,5mm Hieb 1 Dreikant PFERD dreikant Form C dreieckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf drei Seiten zur Bearbeitung von winkeligen Profilen und für allgemeine Feilarbeiten in Industrie und Handwerk auch für Bronze, Kupfer, Messing, Zink geeignet
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
20.00 mm
DEPTH GRO:
310.00 mm
WEIGHT GRO:
.290000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82031000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
400
40
Frei Haus
ab € 4,186*
€ 5,096*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 5,71*
2 Tage
800
10
€ 5,00*
ab € 4,57*
€ 5,81*
6 Tage
1102
10
€ 4,30*
ab € 4,64*
€ 5,99*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,30*
€ 6,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 5,096*
€ 6,06424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,996*
€ 5,94524
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,186*
€ 4,98134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 203,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617150
ab € 1,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617250
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.