Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwannen aus PE für 1x IBC, mit Abfüllvorsatz und PE-Lo 204411-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-204411-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10951
EAN/GTIN:
     4052886370070
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwannen aus PE für 1x IBC, mit Abfüllvorsatz und PE-Lochplatte Betriebliche Abläufe sichern und die Umwelt schützen: Mit der Auffangwanne aus PE für IBC sorgen Sie für ein ordnungsgemäßes Gefahrstoffhandling. Die Wanne besteht aus hochbeständigem Polyethylen und fängt z. B. im Fall einer Leckage aggressive Säuren und Laugen auf. Aus hochwertigem Polyethylen (PE), hohe chemische Beständigkeit Auffangvolumen 1.100 Liter Hohe Belastbarkeit durch stabiles Stützkreuz aus PE Mit Hubwagen und Stapler unterfahrbar Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-564 Platzsparend ineinander stapel- und transportierbar Auffangwannen Typ = Auffangwannen für KTC/IBC Auffangvolumen = 1100 l Lagerort = im Arbeitsraum unter Dach ebener Untergrund vor Niederschlägen geschützt Höhe = 880 mm Breite = 1.170 mm Länge = 1.620 mm Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Kapazität KTC/IBC = 1 Abfüllaufsatz = nein Abfüllbereich integriert = ja Abstellfläche = Lochplatte Abstellfläche Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Unterfahrhöhe = 95 mm Staplerverfahrbar = nein Unterbau = Einfahrtaschen Stapelbar = ineinander Tragkraft = 1.500 kg Zulassungen = bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) Farbe = schwarz Eigengewicht = 55 kg
Weitere Informationen:
Abfüllaufsatz:
nein
Abstellfläche:
Lochplatte
Abstellfläche Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Auffangvolumen:
1100 l
Breite:
1170 mm
Eigengewicht:
55 kg
Höhe:
880 mm
Abfüllbereich integriert:
ja
Kapazität KTC/IBC:
1
Länge:
1620 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für KTC\/IBC
Farbe:
schwarz
Lagerort:
im Arbeitsraum\;unter Dach\;ebener Untergrund\;vor Niederschlägen geschützt\;
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Stapelbar:
ineinander
Staplerverfahrbar:
nein
Unterfahrhöhe:
95 mm
Zulassungen:
bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
Tragkraft:
1500 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
71.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hohl
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,62*
€ 814,55*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 752,54*
€ 876,07*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 794,74*
€ 882,36*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 811,35*
€ 894,95*
Lager 4445
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 889,49*
€ 981,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,72*
€ 1.168,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,23*
€ 1.155,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,58*
€ 1.100,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,36*
€ 1.078,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,49*
€ 1.058,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.