Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROAX® Maschinen-Schutzgitter Profi, HxB 2.050 x 500 mm 204618-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-204618-YY
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     30050601
EAN/GTIN:
     4055091201436
Suchbegriffe:
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
maschinen-schutzgitter troax
maschinen schutzgitter
TROAX® Maschinen-Schutzgitter Profi, HxB 2.050 x 500 mm Für große Maschinen in Ihrem Betrieb benötigen Sie besondere Schutzvorkehrungen. Mit dem Maschinen-Schutzgitter TROAX® Profi errichten Sie schnell und einfach eine wirkungsvolle Absperrung und gewährleisten so einen sicheren Abstand zu gefährlichen Bereichen. Trennwand-Gitter mit Rahmenstärke 20 x 30 mm für Extra-Schutz Entspricht den gültigen Normen für Maschinenschutz Unterschiedliche Breiten für eine passgenaue Montage Einfaches System zum Zusammenschrauben Pro Element wird eine Stütze benötigt (separat erhältlich) In der Höhe und Breite individuell kürzbar (End- bzw. Kürzungsprofil optional erhältlich) Trennwandsystem Element = Wandelement Element Breite = 500 mm Bodenabstand = 150 mm Maschenweite HxB = 100 x 20 mm Maschen Durchmesser = 3 mm Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Montage = Schraubmontage Extra Stütze notwendig = ja RAL Farbe = RAL 7037 staubgrau
Weitere Informationen:
Element Breite:
500 mm
RAL Farbe:
RAL 7037 staubgrau
Bodenabstand:
150 mm
Extra Stütze notwendig:
ja
Maschenweite HxB:
100 x 20 mm
Maschen Durchmesser:
3 mm
Material:
Stahl
Montage:
Schraubmontage
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Trennwandsystem Element:
Wandelement
HEIGHT GRO:
2050.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
7.750000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Agility\, Kühne & Nagel
Weitere Suchbegriffe: Trennwandsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.