Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROAX® Wandelement Profi, HxB 2.200 x 500 mm 204624-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-204624-YY
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     36050001
EAN/GTIN:
     4055091201504
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
TROAX® Wandelement Profi, HxB 2.200 x 500 mm In Lager- und Produktionshallen profitieren Sie von einer zuverlässigen Stellwand. Sie teilt Ihre Halle in sinnvolle Bereiche ein und schützt, was Ihnen wichtig ist. Stellwand mit Rahmenstärke 20 x 30 mm für besonderen Schutz Abtrennung flexibel aus 7 verschiedenen Breiten zusammenstellbar Über Schrauben leicht zu montieren Pro Element wird eine Stütze benötigt (separat erhältlich) In der Höhe und Breite individuell kürzbar (End- bzw. Kürzungsprofil optional erhältlich) Trennwandsystem Element = Wandelement Element Breite = 500 mm Bodenabstand = 150 mm Maschenweite HxB = 50 x 50 mm Maschen Durchmesser = 3,75 mm Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Montage = Schraubmontage Extra Stütze notwendig = ja RAL Farbe = RAL 7037 staubgrau
Weitere Informationen:
Element Breite:
500 mm
RAL Farbe:
RAL 7037 staubgrau
Bodenabstand:
150 mm
Extra Stütze notwendig:
ja
Maschenweite HxB:
50 x 50 mm
Maschen Durchmesser:
3.75 mm
Material:
Stahl
Montage:
Schraubmontage
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Trennwandsystem Element:
Wandelement
HEIGHT GRO:
2200.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
8.020000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Agility\, Kühne & Nagel
Weitere Suchbegriffe: maschinen-schutzgitter troax, maschinen schutzgitter, Trennwandsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.