Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie Universell, vorgedehnt, BxL 500 mm x 300 m, 205634-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205634-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7960040
EAN/GTIN:
     4056705600409
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Handstretchfolie Universell, vorgedehnt, BxL 500 mm x 300 m, Stärke 23 µm Palettensicherung wirtschaftlich umsetzen: Dank des dehnbaren Materials eignet sich die ergiebige Handstretchfolie zum günstigen Sichern von Palettenware. Die Stretchfolie ist vielseitig einsetzbar und schützt Transportgut vor Staub, Feuchtigkeit oder Diebstahl. Volle Nutzbreite, da vorgedehnt Geringer Kraft- und Zeitaufwand Hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit Leichtes Handling durch geringes Rollengewicht Hohe Sicherheit durch gleichmäßige Rückstellkraft und hohe Haftung Weniger Abfall durch dünneres Material, dadurch geringere Entsorgungskosten Beidseitig leichte Stretchfolien-Haftung Kerndurchmesser: 50 mm Gewicht/Rolle: ca. 2,15 kg Universell verwendbar Schützt vor Staub, Feuchtigkeit und Diebstahl Ergiebiges Material (Bsp.: 300 lfm entsprechen 450 Wickelmeter) Beidseitig haftend Je nach Schutzbedarf und Palettengewicht in verschiedenen Stärken erhältlich Stärke = 23 µm Breite = 500 mm Farbe = transparent Folie Typ = Hand-Stretchfolie Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Rollenlänge = 300 m Rollenkern Durchmesser = 50 mm Eigengewicht = 3,47 kg
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Eigengewicht:
3.47 kg
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;
Farbe:
transparent
Folie Typ:
Hand-Stretchfolie
Rollenkern Durchmesser:
50 mm
Rollenlänge:
300 m
Stärke:
23 µm
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
530.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
21.650000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39201024
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 23 my, bündelfolie, Stretchfolien, Stretchmaschinen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 14,34*
8 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,53*
€ 14,89*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,97004*
€ 75,45*
5 Tage
923
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 37,03002*
€ 77,56002*
Lager 4445
40
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 56,38*
€ 91,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,71*
€ 109,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,62*
€ 106,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,01*
€ 83,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,55*
€ 75,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,73*
€ 73,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,38*
€ 67,09
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 9,39667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.