Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank Zooro aus Edelstahl 205971-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205971-YY
Hersteller:
     METDRA KLOZ
Herst.-Nr.:
     750134
EAN/GTIN:
     4055091304786
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Sitzbank Zooro aus Edelstahl Mit der robusten Sitzbank Zooro aus Edelstahl statten Sie Freiflächen und Außenanlagen mit einem komfortablen und haltbaren Sitzmöbel aus: Dank gewölbter Sitz- und Rückenfläche nehmen Sie eine bequeme Sitzposition ein. Die stabile Ausführung gewährleistet die dauerhafte Nutzung auch unter widrigen Bedingungen. Massiv und stabil für dauerhaften Einsatz im Freien Bequeme Sitzposition dank gewölbter Sitz- und Rückenfläche Z-förmige Mobilkufe lässt Bank optisch schweben Oberflächen temperaturbeständig, hygienisch und pflegeleicht Aus korrosionsbeständigem Edelstahl Einsatzbereich = Außenbereich Höhe = 830 mm Tiefe = 610 mm Sitz Höhe = 450 mm Sitz Tiefe = 445 mm Sitzfläche Material = Edelstahl Sitzfläche Oberfläche = e-poliert gestrahlt Armlehnen = ja Gestell Material = Edelstahl Gestell Oberfläche = e-poliert gestrahlt Füße Material = Edelstahl Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 400 kg Eigengewicht = 53 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Armlehnen:
ja
Eigengewicht:
53 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Gestell Material:
Edelstahl
Gestell Oberfläche:
e-poliert\;gestrahlt\;
Höhe:
830 mm
Füße Material:
Edelstahl
Sitz Höhe:
450 mm
Sitz Tiefe:
445 mm
Sitzfläche Material:
Edelstahl
Sitzfläche Oberfläche:
e-poliert\;gestrahlt\;
Tiefe:
610 mm
Tragkraft:
400 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
900.00 mm
WEIGHT GRO:
56.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: gartenbank 2m, gartenbank, gartenbank met-dra, Bänke für Außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.695,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.958,62*
€ 3.520,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.916,22*
€ 3.470,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.793,78*
€ 3.324,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.734,80*
€ 3.254,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.695,31*
€ 3.207,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.