Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbaucontainer, HxBxT 2.100 x 2.100 x 5.100 mm, Tür sti 206242-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206242-YY
Hersteller:
     BOS
Herst.-Nr.:
     SC3000+5X2-SE
EAN/GTIN:
     4260145950462
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Schnellbaucontainer, HxBxT 2.100 x 2.100 x 5.100 mm, Tür stirnseitig, 1-flügelig Der universell nutzbare Schnellbaucontainer, Höhe 2.100 mm kann leicht ohne Werkzeug aufgebaut werden. Mit Hilfe der Abstandhalter ist der Container für den Staplertransport geeignet und kann mobil eingesetzt werden. Aus verzinktem Stahlblech 4 Kranösen für den bequemen Transport, bis 3 Tonnen kranbar Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung Stabiler OSB-Holzboden Einfacher Aufbau ohne Werkzeug Eine erhöhte Bodenrahmenkante sorgt für eine besonders große Wetterbeständigkeit Nutzbar auf Baustellen jeder Größe sowie Industrie und Handwerk Container Typ = Schnellbaucontainer Außenmaß Höhe = 2100 mm Außenmaß Breite = 2100 mm Außenmaß Tiefe = 5100 mm Innenmaß Höhe = 1935 mm Innenmaß Breite = 1975 mm Innenmaß Tiefe = 4975 mm Dach Material = verzinktes Stahlblech Dach Oberfläche = feuerverzinkt Schneelast max. = 210 kg/m² Fußboden = ja Böden Material = OSB Böden Oberfläche = ungeschliffen Standbelastung Fußboden max. = 500 kg/m² Wände Material = verzinktes Stahlblech Wände Oberfläche = feuerverzinkt Türanschlag = rechts Tür Höhe = 1890 mm Tür Breite = 1190 mm Schloss Typ = Profilzylinderschloss Korpus Stärke = 0,8 mm Kranösen = ja Kranbar bis max. = 3 t Belüftung = ja Erweiterbar = ja Fundament erforderlich = nein Anlieferung = zerlegt Montage = Werkzeugfreie Montage Farbe = silber Technische Eigenschaften = Wändeoberfläche: Schichtdicke min. 10 µm Eigengewicht = 600 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Außenmaß Höhe:
2100 mm
Außenmaß Breite:
2100 mm
Außenmaß Tiefe:
5100 mm
Belüftung:
ja
Böden Material:
OSB
Böden Oberfläche:
ungeschliffen
Container Typ:
Schnellbaucontainer
Dach Material:
verzinktes Stahlblech
Dach Oberfläche:
feuerverzinkt
Eigengewicht:
600 kg
Erweiterbar:
ja
Farbe:
silber
Fundament erforderlich:
nein
Fußboden:
ja
Innenmaß Breite:
1975 mm
Innenmaß Höhe:
1935 mm
Innenmaß Tiefe:
4975 mm
Korpus Stärke:
0.8 mm
Kranbar bis max.:
3 t
Kranösen:
ja
Montage:
Werkzeugfreie Montage
Schloss Typ:
Profilzylinderschloss
Schneelast max.:
210 kg/m²
Wände Oberfläche:
feuerverzinkt
Standbelastung Fußboden max.:
500 kg/m²
Tür Breite:
1190 mm
Tür Höhe:
1890 mm
Türanschlag:
rechts
Wände Material:
verzinktes Stahlblech
Technische Eigenschaften:
Wändeoberfläche: Schichtdicke min. 10 µm
HEIGHT GRO:
420.00 mm
WIDTH GRO:
2100.00 mm
DEPTH GRO:
5100.00 mm
WEIGHT GRO:
600.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94069038
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
BOS GmbH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.495,02*
€ 2.798,46*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.502,00*
€ 2.850,06*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.861,56*
€ 3.169,31*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.798,46*
€ 3.330,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.755,83*
€ 3.279,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.622,52*
€ 3.120,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.552,62*
€ 3.037,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.495,02*
€ 2.969,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.