Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Müllbehälterschrank, mit Pflanzdeckel, pulverbeschichte 206577-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206577-YY
Herst.-Nr.:
     21254
EAN/GTIN:
     4030695212545
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
VAR® Müllbehälterschrank, mit Pflanzdeckel, pulverbeschichtet Wertiges Stahlblech und strukturbeschichtete Eckpfosten bilden das formschöne Gehäuse des Müllbehälterschranks VAR® mit Pflanzdeckel. Hinter den Außenwänden mit Lüftungsschlitzen können Sie 120 l- oder 240 l- Mülltonnen unauffällig verstecken. Ein Doppelbartschloss schützt den Schrank vor Vandalismus. Müllbehälterschrank aus Edelstahl mit Pflanzdeckel Geeignet für 120 l- bzw. 240 l-Müllbehälter Tür- und Wandschlitze für Durchlüftung Mit verstellbaren Füßen für einfachen Niveau-Ausgleich Tür mit Doppelbartschloss als Sicherheitsschutz Höhe = 1270 mm Breite = 770 mm Tiefe = 810 mm Eigengewicht = 57,5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
770 mm
Eigengewicht:
57.5 kg
Höhe:
1270 mm
Tiefe:
810 mm
HEIGHT GRO:
290.00 mm
WIDTH GRO:
790.00 mm
DEPTH GRO:
1190.00 mm
WEIGHT GRO:
62.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kühne&Nagel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 691,50*
€ 836,68*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 708,57*
€ 837,23*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,10*
€ 943,00*
€ 4,95*
ab € 995,83*
€ 1.150,71*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,23*
€ 996,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,82*
€ 976,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,80*
€ 908,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,76*
€ 873,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,57*
€ 843,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.