Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergänzungselement für VAR® Müllbehälterschrank, mit Pflanzde 206579-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonnenbox mit Pflanzdeckel
Mülltonnenbox mit Pflanzdeckel
Artikel-Nr.:
     4445-206579-YY
Herst.-Nr.:
     21256
EAN/GTIN:
     4030695212569
Suchbegriffe:
Mülltonnenbox
Mülltonnendepot
mülltonnenbox
Ergänzungselement für VAR® Müllbehälterschrank, mit Pflanzdeckel, pulverbeschichtet Wertiges Stahlblech, strukturbeschichtete Eckpfosten und ein Pflanzdeckel bilden das formschöne Gehäuse des Ergänzungselements für den Müllbehälterschrank VAR®. Luftschlitze in Tür und Außenwand lassen eine natürliche Durchlüftung zu. Ein Doppelbartschloss schützt den Schrank vor Vandalismus. Geeignet für 120 l- bzw. 240 l-Müllbehälter Tür- und Wandschlitze für Durchlüftung Mit verstellbaren Füßen für einfachen Niveau-Ausgleich Tür mit Doppelbartschloss als Sicherheitsschutz Höhe = 1270 mm Breite = 770 mm Tiefe = 810 mm Material = Stahlblech Eigengewicht = 51,8 kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Breite:
770 mm
Eigengewicht:
51.8 kg
Höhe:
1270 mm
Tiefe:
810 mm
HEIGHT GRO:
290.00 mm
WIDTH GRO:
790.00 mm
DEPTH GRO:
1190.00 mm
WEIGHT GRO:
55.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kühne&Nagel
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Abfallbehälter, Abfallbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,53*
€ 685,03*
Lager 4445
20
Frei Haus
ab € 573,21*
€ 685,62*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,10*
€ 733,08*
€ 4,95*
ab € 694,91*
€ 811,05*
Frei Haus
ab € 837,94*
€ 967,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,62*
€ 815,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,05*
€ 800,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,29*
€ 750,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,91*
€ 715,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,21*
€ 682,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.