Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät Elephant Jet 206634-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206634-YY
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     DSP 0010
EAN/GTIN:
     4052469011567
Suchbegriffe:
Desinfektionsmittel-Sprühgerät
Desinfektionssprühgerät
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Drucksprühgerät Elephant Jet Mit dem Drucksprühgerät Elephant Jet desinfizieren Sie z. B. Flächen in Super- und Baumärkten sowie öffentlichen Einrichtungen oder verteilen Taumittel gleichmäßig auf Wegen. Der Kunststoffbehälter mit Füllskala und 2 m langem Schlauch fasst bis zu 10 l Tau- oder alkoholisches Desinfektionsmittel. Drucksprühgerät für Taumittel / alkoholische Desinfektionsmittel mit pH-Wert 7-14 Für kleinere bis mittelgroße Flächen Kunststoffbehälter mit Füllskala, 10 l Fassungsvermögen inkl. 2 m langer Schlauch CE zertifiziert Material = Polyethylen (PE) Eigengewicht = 3,25 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
3.25 kg
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
665.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
265.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84248970
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,25*
€ 157,13*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 125,19*
€ 157,77*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 151,93*
€ 189,02*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.