Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Wertstoffsammler 54 Liter, weiß 206821-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206821-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-206821-YY
EAN/GTIN:
     4260532282688
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
HEMMDAL Wertstoffsammler 54 Liter, weiß Der Wertstoffsammler mit 54 Liter Fassungsvolumen ist dank Deckel-Klappmechanismus mit Federrückstellung einhändig zu bedienen. Das korrosionsbeständige und pulverbeschichtete Gehäuse überzeugt mit verschleißarmen, leicht zu reinigenden Oberflächen und garantiert eine lange Nutzungsdauer. Aus verzinktem Stahlblech, korrosionsbeständig Verschleißarme Oberflächen dank Pulverbeschichtung Deckel-Klappmechanismus mit Federrückstellung Einfache Montage durch Stecksystem Made in Germany-Qualität Als Zubehör erhältlich: Innbehälter Behältertyp = Abfallbehälter Abfallsammler Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich (überdacht) Sozialraum Büro Behälter Volumen = 54 l Behälteröffnung Länge = 325 mm Behälteröffnung Breite = 375 mm Flüssigkeitsdicht = nein Deckel Typ = Einwurfklappe Klappdeckel Deckel Breite = 380 mm Deckel Tiefe = 335 mm Deckel Material = verzinkter Stahl Deckel Oberfläche = pulverbeschichtet Deckel Farbe = weiß Abschließbar = nein Selbstschließend = ja Brandschutz = nicht brandgeschützt Kennzeichnung inklusive = ja Höhe = 650 mm Breite = 340 mm Tiefe = 320 mm Farbe = lichtgrau Material = verzinkter Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Eigengewicht = 11 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
54 l
Deckel Farbe:
weiß
Farbe:
lichtgrau
Abschließbar:
nein
Behälteröffnung Breite:
375 mm
Behälteröffnung Länge:
325 mm
Behältertyp:
Abfallbehälter\;Abfallsammler\;
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Breite:
340 mm
Deckel Breite:
380 mm
Deckel Material:
verzinkter Stahl
Deckel Oberfläche:
pulverbeschichtet
Deckel Tiefe:
335 mm
Deckel Typ:
Einwurfklappe\;Klappdeckel\;
Eigengewicht:
11 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich (überdacht)\;Sozialraum\;Büro\;
Flüssigkeitsdicht:
nein
Höhe:
650 mm
Kennzeichnung inklusive:
ja
Material:
verzinkter Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Selbstschließend:
ja
Tiefe:
320 mm
HEIGHT GRO:
650.00 mm
WIDTH GRO:
340.00 mm
DEPTH GRO:
380.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.