| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-207429-YY Herst.-Nr.: 17.615.020 EAN/GTIN: 7612269068399 |
| |
|
| | |
| LISTA Computerschrank fahrbar 36x36E, (BxTxH) 717x725x1837mm, ohne Steckerleiste, lichtgrau Egal ob in Büro und Verwaltung, Schulen und Universitäten oder anderen öffentlichen Gebäuden: Der lichtgraue LISTA Computerschrank, fahrbar mit den Maßen (BxTxH) 717x725x1837 mm eignet sich perfekt zur sicheren personenbezogenen Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten. Inkl. KEY Lock-Schließmechanik Mit Schiebestange sowie 2 Bock- und 2 Lenkrollen inkl. Feststellern Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt Qualitätsprodukt – hergestellt in Deutschland und der Schweiz Große Ausstattungsvielfalt für industriespezifische Ansprüche Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 2000.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 765.00 mm | WEIGHT GRO: | 118.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.539,17888* | € 1.737,31888* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.581,69* | € 1.793,93* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.592,42* | € 1.801,81* | | | | Lager 4445 | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.824,96* | € 2.047,28* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.970,68* | € 2.204,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|