| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-207449-YY Herst.-Nr.: 15.420.020 EAN/GTIN: 7612269050028 |
| |
|
| | |
| LISTA NC-Transportwagen 36x36E, (BxTxH) 1080x692x975mm, o. Werkzeughalter, lichtgrau NC-Transportwagen LISTA Einheit: 36 x 36 E Breite mm: 1080 Tiefe mm: 692 Höhe mm: 975 Tragkraft Rollen kg: 800 Typ: ohne Werkzeughalter Ausstattung: 1 Einsatzrahmen mit Rahmenträgerpaar 2 Werkzeugwechselrahmen mit Rahmenträgerpaar geneigt 2 Verstellböden inklusive PVC-Rillenmatte Raddurchmesser Ø 200 mm Rollen aus Gummi Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1150.00 mm | WIDTH GRO: | 1100.00 mm | DEPTH GRO: | 765.00 mm | WEIGHT GRO: | 95.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 87168000 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.161,79* | € 1.303,42* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.115,25* | € 1.303,44* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.168,70* | € 1.307,23* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.189,28* | € 1.332,91* | | | | Lager 4445 | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.488,68* | € 1.664,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|